• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sistema troncal LS-BOXX 306, An. X Al. X Pr. 442 x 357 x 273 mm

Número de artículo: 1600A001RU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A001RU
EAN / GTIN 3165140767545
Número del fabricante 1600A001RU
Número L L00610 77

Descripción

Descripción:

  • LS-BOXX 306 Trunk System, el LS-BOXX 306 garantiza un almacenamiento bien organizado en Bosch Mobility System
  • El diseño compacto permite el almacenamiento de herramientas, piezas pequeñas y accesorios en un solo caja
  • La combinación de una L-BOXX 136 estándar y espacio para hasta 2 bandejas i-BOXX o LS garantiza un acceso rápido a la equipamiento almacenada
  • Para una flexibilidad absoluta en el transporte y almacenamiento, se puede utilizar con variantes L-BOXX e insertos de herramientas, así como con el sistema de configuración del vehículo Sortimo
  • Es compatible con el sistema de configuración del vehículo Sortimo, la caja de aluminio, el rodillo L-BOXX, L-BOXX 136, i-BOXX 53 e i-BOXX 72, la bandeja LS 92 y la bandeja LS 72
  • El LS-BOXX 306 también tiene una conexión de clic y la posibilidad de conectar un cerradura
  • Tiene una capacidad de carga de hasta 100 kg, una capacidad de carga de hasta 25 kg y una resistencia a la tracción de 50 kg

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 442 x 357 x 273 mm
  • Peso: 5,5 kg
  • Dimensiones interiores (ancho x largo x alto): 378 x 311 x 107
  • Acabado del material: ABS

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra