GKF 1600, Accesorios del sistema

Número de artículo: 1600A001GJ
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A001GJ
EAN / GTIN 3165140761314
Número del fabricante 1600A001GJ
Número L L00590 524

Descripción

Descripción:

  • Accesorios del sistema GKF 1600
  • GKF 1600, la unidad de copia compacta para el GOF 1600 CE Professional, con el GKF 1600, el GOF 1600 CE se convierte en un cortador de copia compacto y 100% libre de reproducción

Característica:

  • Peso: 1,6 kg
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 220 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 187 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 261 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra