KS 3000 y FSN SA adaptador de carril guía, accesorios del sistema

Número de artículo: 1600A001FT
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
Número de artículo 1600A001FT
EAN / GTIN 3165140757508
Número del fabricante 1600A001FT
Número L L00590 236

Descripción

Descripción:

  • Accesorios del sistema KS 3000 + FSN SA, el KS 3000 y el conjunto profesional FSN SA con cinta métrica y adaptador permiten cortes redondos precisos con el sierra de calar
  • Una vez fijado, el cinta métrica resistente a la flexión sirve como radio, y la rotación alrededor del centro garantiza cortes redondos precisos para una amplia gama de diámetros de 120 a 3,000 mm
  • El kit también incluye el adaptador de corte recto FSN SA y la precisión Bosch T 344 DP para Wood hoja de sierra de calar
  • Compatible con las sierras de calar GST 160 Professional, GST 1400 Professional, GST 18V-LI Professional, GST 18V-LI S Professional y GST 18V-LI B
  • Professional

Característica:

  • Volumen: 2,513 dm3
  • Peso bruto: 0,502 kg
  • Peso neto: 0,48 kg
  • Dimensión Anchura: 154 mm
  • Dimensión de altura: 80 mm
  • Longitud de la dimensión: 204 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x Hoja de sierra de calar T 344 DP, Precisión para madera (disponible por separado en pack de 3: 2 608 633 A32)
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra