Calibre Vernier, superficies de medición de pico, 0-600 mm, 0.02 mm, ajuste fino, métrico / pulgada

Número de artículo: 160-153
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 600 mm
Lectura 0,02 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 160-153
Copiar
EAN / GTIN 4946368024530
Copiar
Número del fabricante 160-153
Copiar
Número L L40010 2552
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este calibre con superficies de medición redondeadas está disponible con o sin dispositivo de ajuste fino y le ofrece las siguientes ventajas: Con un desplazamiento en la parte superior para lectura directa durante las mediciones internas sin agregar el grosor del brazo de medición. La escala y están cromados y permiten una fácil lectura del nonio.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 600
Rango de medición: 0-600 mm
Graduación: 0,02 mm / 0,001″.
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra