Calibrador a vernier, caras de medición de pico, 0-300 mm, 0,02 mm, ajuste fino, métrico / pulgada

Número de artículo: 160-150
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
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 160-150
EAN / GTIN 4946368024516
Número del fabricante 160-150
Número L L40010 1573

Descripción

Descripción:

Este calibre con superficies de medición redondeadas está disponible con o sin dispositivo de ajuste fino y le ofrece las siguientes ventajas: Con un desplazamiento en la parte superior para lectura directa durante las mediciones internas sin agregar el grosor del brazo de medición. La escala y están cromados y permiten una fácil lectura del nonio.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 300
Rango de medición: 0-300 mm
Graduación: 0,02 mm / 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,04 mm
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra