Deslizador de medición de pico de nonius, 0-450 mm, 0,05 mm, métrico

Número de artículo: 160-130
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 160-130
EAN / GTIN 4946368024462
Número del fabricante 160-130
Número L L40010 9900

Descripción

Descripción:

Este calibre con superficies de medición redondeadas está disponible con o sin dispositivo de ajuste fino y le ofrece las siguientes ventajas: Con un desplazamiento en la parte superior para lectura directa durante las mediciones internas sin agregar el grosor del brazo de medición. Escalan y están cromados y permiten una fácil lectura del vernier

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 450
Rango de medición: 0 - 450 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,10 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra