Calibrador de pico a vernier, 0-12 ″, 0,001 ″, ajuste fino, pulgadas / métrico

Número de artículo: 160-125
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 160-125
EAN / GTIN 4946368024417
Número del fabricante 160-125
Número L L40010 7253

Descripción

Descripción:

Este calibre con superficies de medición redondeadas está disponible con o sin dispositivo de ajuste fino y le ofrece las siguientes ventajas: Con un desplazamiento en la parte superior para lectura directa durante las mediciones internas sin agregar el grosor del brazo de medición. Escalan y están cromados y permiten una fácil lectura del vernier

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 300
Rango de medición: 0 - 300 mm
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,0015″.
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra