Calibrador de pico a vernier, 0-12 ″, 0,001″, ajuste fino, pulgadas

Número de artículo: 160-124
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 160-124
EAN / GTIN 4946368024400
Número del fabricante 160-124
Número L L40010 11919

Descripción

Descripción:

Este calibre con superficies de medición redondeadas está disponible con o sin dispositivo de ajuste fino y le ofrece las siguientes ventajas: Con un desplazamiento en la parte superior para lectura directa durante las mediciones internas sin agregar el grosor del brazo de medición. Escalan y están cromados y permiten una fácil lectura del vernier

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 12
Rango de medición: 0-12″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,0015″.
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra