Pelacables universal para cables de construcción e industria 130 mm

Número de artículo: 16 90 130 SB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16 90 130 SB
EAN / GTIN 4003773076940
Número del fabricante 16 90 130 SB
Número L L70010 1394

Descripción

Descripción:

  • Con muelle de apertura y trinquete
  • apto para pelar todos los cables redondos y de estancias húmedas habituales de Ø 8,0 a 13,0 mm (por ejemplo, cable NYM de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²)
  • también para cajas de derivación o distribución
  • Carcasa: plástico reforzado con fibra de vidrio
  • para trabajar en zonas estrechas y de difícil acceso
  • especialmente adecuado para secciones transversales grandes y para materiales aislantes difíciles de mecanizar
  • no es necesario ajustar las cuchillas a la profundidad de corte
  • Dispositivo pelacables para conductores e hilos trenzados de 1,5 mm² y 2,5 mm²
  • tope de longitud alternante (ideal para diestros y zurdos)
  • Dispositivo de sujeción en el extremo del asa (protección contra caídas)

Característica:

  • Valores de desaislado milímetros cuadrados: 1,5 / 2,5mm²
  • Valores de pelado (diámetro): Ø 8 - 13mm
  • Tipo de cable: cable redondo, por ejemplo: de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²