Pelacables universal 125 mm

Número de artículo: 16 80 125 SB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16 80 125 SB
EAN / GTIN 4003773040828
Número del fabricante 16 80 125 SB
Número L L70010 208

Descripción

Descripción:

  • apto para pelar todos los cables redondos y de estancias húmedas habituales de Ø 8,0 a 13,0 mm (por ejemplo, cable NYM de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²)
  • también para cajas de derivación o distribución
  • herramienta de extracción de doble carcasa con bisagra
  • Con muelle de apertura y trinquete
  • Clip de fijación para un almacenamiento seguro

Característica:

  • Valores de desaislado (diámetro): Ø 8 - 13mm
  • Tipo de cable: cable redondo, por ejemplo: de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²