Pelacables para cables coaxiales 105 mm

Número de artículo: 16 60 05 SB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16 60 05 SB
EAN / GTIN 4003773044888
Número del fabricante 16 60 05 SB
Número L L70010 398

Descripción

Descripción:

  • para pelar cables coaxiales (RG 58, RG 59 y RG 62)
  • para pelar la cubierta exterior, el apantallamiento y el aislamiento en una sola operación
  • con tres cuchillas incorporadas
  • la profundidad de corte puede corregirse individualmente para cada cuchilla mediante una llave hexagonal
  • la distancia entre las palas permanece constante

Característica:

  • Tipo de cable: RG 58, RG 59 + RG 62