Avance de cuchilla para 16 40 150

Número de artículo: 16 49 150 01
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
Tipo de producto Aparato de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16 49 150 01
EAN / GTIN 4003773053095
Número del fabricante 16 49 150 01

Descripción

Descripción:

  • para pelar cables redondos a partir de Ø 25,0 mm
  • elimina todas las cubiertas de los cables estándar
  • adecuado para corte circunferencial y longitudinal
  • Profundidad de corte ajustable hasta 5,0 mm
  • cuchilla reemplazable (puede utilizarse por ambos lados)