Pelamangueras plástico reforzado con fibras de vidrio 150 mm (cartulina autoservicio/blíster)

Número de artículo: 16 40 150
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
Precio para 5 Unidad: 1049,60 €
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cuchillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 16 40 150
Copiar
EAN / GTIN 4003773026709
Copiar
Número del fabricante 16 40 150
Copiar
Número L L70010 55
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • para pelar cables redondos a partir de Ø 25,0 mm
  • elimina todas las cubiertas de los cables estándar
  • adecuado para corte circunferencial y longitudinal
  • Profundidad de corte ajustable hasta 5,0 mm
  • cuchilla reemplazable (puede utilizarse por ambos lados)

Característica:

  • Valores de pelado (diámetro): Ø > 25 mm
  • poliamida reforzada con fibra de vidrio