Pelamangueras para corte en espiral carcasa de plástico resistente a los golpes 135 mm

Número de artículo: 16 30 135 SB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16 30 135 SB
EAN / GTIN 4003773033349
Número del fabricante 16 30 135 SB
Número L L70010 841

Descripción

Descripción:

  • para retirar cubiertas de cables redondos de PVC, caucho, silicona, PTFE
  • barra de agarre autotensable
  • con ajuste de la profundidad de corte mediante tuerca moleteada
  • cuerpo del mango giratorio para corte circunferencial y longitudinal
  • Corte helicoidal para la extracción de separadores
  • cuchilla intercambiable

Característica:

  • Valores de desaislado (diámetro): Ø 6,0 - 29,0 mm
  • carcasa de plástico resistente a los golpes

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra