Ejecución:
Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida FR, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 260 g/m²
Bolsillos
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros en ángulo
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados
Bolsillos delanteros reforzados con tres compartimentos para clavos
Bolsillo exterior para protección de rodillas
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Obstáculos, una con anilla D
Bragueta con cremallera de plástico
Etiquetas de certificación externas
Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Sin metales
Refuerzo
Refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla
Reflejo
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con doble costura
Acabado
Ajustable en la anchura de la parte inferior de la pierna con botones a presión de plástico
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Descripción:
- Pantalones con una extraordinaria relación resistencia/peso
- El tejido es inherentemente ignífugo, lo que significa que las propiedades ignífugas están presentes de forma natural en sus fibras
- Los pantalones cuentan con paneles reforzados CORDURA®/Kevlar®/Protal® en las rodillas
- Cuentan con numerosas soluciones de bolsillos inteligentes diseñados para cumplir las normas de certificación
- Los bolsillos sometidos a un desgaste excesivo están reforzados con doble grosor para prolongar su vida útil
- Los pantalones cuentan con bolsillos para clavos, un bolsillo abierto para la regla y bolsillos traseros sin solapa
- El tejido Ripstop proporciona una durabilidad antidesgarro de primera clase
- El producto está certificado según EN 1149-5, EN ISO 20471 Clase 2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1, IEC 61482-2 Clase 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- Consigue la certificación de Clase 3 cuando se combina con la chaqueta 4089 según la norma EN ISO 20471
- Testado para cumplir los requisitos de la norma EN ISO 15797 para el lavado industrial
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%