Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 200 x 20 x 32 mm 10A 46 N5A V217

Número de artículo: 15842
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 15842
EAN / GTIN 9003170158428
Número del fabricante 15842

Descripción

Descripción:

Los discos de bloque de lijado de unión cerámica se utilizan principalmente en talleres y talleres de reparación. En rectificado y afilado de varios componentes, son particularmente universalmente aplicables. Las especificaciones combinadas permiten una amplia gama de aplicaciones, desde molienda gruesa hasta fina. Estos discos se suministran en envases listos para minoristas para ahorrar espacio. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneidad material: Acero
  • Especificación: 10A 46 N5A V217
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 20 x 32 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Vida útil larga
  • Apilable

Aplicación:

  • Universalmente aplicable para el mecanizado de diversos componentes en molienda gruesa y fina

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra