Carro con barras laterales

Número de artículo: 1583
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carro con manija

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1583
    EAN / GTIN 4017976015835
    Número del fabricante 1583
    Número L L90080 471

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo RAL 5007, plataforma de panel derivado de madera, superficie de haya. Con 4 barras. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 600
    Longitud de la superficie útil (mm): 1200
    Ancho de la superficie útil (mm): 740
    Altura del área de carga (mm): 270
    Longitud total (mm): 1260
    Ancho total (mm): 809
    Altura total (mm): 990
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
    Nota: ncho interior = Zona de carga - 60 mm

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra