Hormas de flexión de aluminio 25 mm

Número de artículo: 1576933
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Aparato de flexión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1576933
    EAN / GTIN 4017981278737
    Número del fabricante 1576933
    Número L L60160 6243

    Descripción

    Descripción:

    Hecho de aluminio de alta resistencia

    Característica:

    • Radio de curvatura [mm]: 85
    • Taladro [mm]: 42
    • Ø agujero [mm]: 42 mm
    • para unidades No.: 2787
    • Material: Aluminio
    • Ø del tubo [mm]: 25 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • con guía de deslizamiento: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra