Hormas de aluminio 7-8 mm

Número de artículo: 1576828
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Aparato de flexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1576828
EAN / GTIN 4017981278553
Número del fabricante 1576828
Número L L60160 5004

Descripción

Descripción:

Hecho de aluminio de alta resistencia

Característica:

  • Radio de curvatura [mm]: 24
  • Taladro [mm]: 16
  • para unidades No.: 2785
  • Material: Aluminio
  • Ø del tubo (mín./máx.) [mm]: 8
  • Aislamiento 1000 V: no
  • con guía de deslizamiento: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra