Huso pequeño para 1,92/1 (M10x1,5 x 170 mm)

Número de artículo: 1576208
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1576208
EAN / GTIN 4036976112078
Número del fabricante 1576208
Número L L60160 6008

Descripción

Descripción:

Pieza de empuje prensada (bola)
Superficie del husillo endurecida, resistente al desgaste
Rosca estándar para un rápido aumento de la fuerza
Acero templado según EN 10083
Nota: La rosca del husillo debe estar aceitada.

Característica:

  • Longitud total [mm]: 99 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra