Martillo de escayolista

Número de artículo: 1576143
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1576143
    EAN / GTIN 4010883101103
    Número del fabricante 1576143
    Número L L60160 4950

    Descripción

    Descripción:

    Mango ergonómico de 2 componentes
    Distribución de peso equilibrada para obtener una fuerza de percusión óptima
    Soporte magnético de uñas

    Característica:

    • Diseño: Soporte de clavos magnético, sistema antivibración
    • Anchura total [mm]: 175 mm
    • Altura total [mm]: 35 mm
    • Longitud total [mm]: 330 mm
    • Material del mango: 2 componentes
    • Material del mango: Acero tubular
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Imán [mm]: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra