Juego de destornilladores Classic en caja de cartón de alta calidad, para tornillos de ranura y Phillips, uso universal, también para metales, incluye comprobador de tensión con lámpara de neón, 110 - 250 V, DIN VDE 0680-6, certificado por SEV

Número de artículo: 1575.CBB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1575.CBB
EAN / GTIN 7610733279913
Número del fabricante PB 1575.CBB
Número L L60060 2954

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores Classic en caja de cartón de alta calidad
  • Para tornillos de ranura y Phillips, uso universal, también para metales
  • Incluye comprobador de tensión con lámpara de neón, 110 - 250 V, DIN VDE 0680-6, certificado por SEV
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra