Pantalón D104

Número de artículo: 157018609900D104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Color schwarz
    Talla de confección DE 104
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 157018609900D104
    EAN / GTIN 7330509203170
    Número del fabricante 157018609900D104

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros con fuelle
    Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillo de pierna con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para DNI
    Bolsillos de protección de rodilla
    Bolsillos delanteros con fuelle

    Detalles
    Bolsillo para DNI
    Bragueta con cremallera de plástico
    Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
    Botones metálicos
    Dos trabillas a los lados con botón para martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Amplia trabilla trasera

    Refuerzo
    Rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®

    Descripción:

    • Un pantalón de artesano que te ofrece la máxima comodidad y una protección superior con refuerzos de CORDURA® en los bolsillos de las rodillas y varios bolsillos de fácil acceso
    • Dos bolsillos traseros con fuelle, presilla para martillo y bolsillo reforzado en la cintura
    • Cuenta con bolsillos de protección para las rodillas

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra