T-manija 10 mm

Número de artículo: 156M 10mm
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 156M 10mm
EAN / GTIN 4991644211128
Número del fabricante 156M 10mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 355 mm
D1: 14,5 mm
Longitud: 11 mm
Altura: 41 mm
Mango en T
Salida 10 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra