Discos de corte de laboratorio PREMIUM*** 150 x 2 x 20 mm A 60 O5 B43

Número de artículo: 15685
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 15685
    EAN / GTIN 9003170156851
    Número del fabricante 15685

    Descripción

    Descripción:

    Los discos de corte de laboratorio PREMIUM son perfectos para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladores automáticos de sierra. Los valores de rendimiento más altos con un desgaste de herramienta significativamente reducido distinguen a este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

    Característica:

    • Forma: 41N DISCO DE TRONZAR RECTO
    • Tamaño del grano: 60
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Idoneidad material: HSS, acero
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: A 60 O5 B43
    • Dimensión (D x D x H): 150 x 2 x 20 mm
    • Diámetro: 150 mm
    • Grosor: 2 mm
    • Agujero: 20 mm
    • Herramienta para: Máquinas de corte fijas

    Ventaja:

    • El máximo rendimiento con un desgaste significativamente reducido de la herramienta

    Aplicación:

    • Para uso en acero y HSS
    • Para el corte en seco en máquinas estacionarias y afiladores de sierra automáticos

    Recomendación:

    • Fije la pieza de trabajo durante el mecanizado y no exponga el disco a una carga lateral
    • Máx. Observe la velocidad máxima de trabajo de 63m/s..

    Características especiales:
    • Los valores de rendimiento más altos
    • El menor desgaste de la herramienta
    • La mayor eficacia en función de los costos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra