Espigas para avellanadores planos 8X10,2 mm

Número de artículo: 156620 8X10,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ a×⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 8 mm
    ⌀ espiga d 10,2 mm
    Norma DIN 1868
    adecuado para ⌀ de avellanador 26 mm; 30 mm
    Tipo de producto Pitón guía

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 156620 8X10,2
    EAN / GTIN 4045197088239
    Número del fabricante 156620 8X10,2