Llave de anillo deslizante 28 Z 46 mm

Número de artículo: 1565516
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta insertable de anillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1565516
EAN / GTIN 4002805925669
Número del fabricante 1565516

Descripción

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Espiga de 28 mm
Tamaños especiales a petición

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 28 mm
  • Anchura total [mm]: 75 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 75 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 22,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 46
  • Tamaño de puntada [métrico]: 75,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra