Llave de boca 28 Z 70 mm

Número de artículo: 1565419
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta insertable de boca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1565419
    EAN / GTIN 4002805925577
    Número del fabricante 1565419
    Número L L60160 1271

    Descripción

    Descripción:

    Para resolver problemas de montaje difíciles
    Espiga de 28 mm
    Tamaños especiales a petición

    Característica:

    • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 28 mm
    • Anchura total [mm]: 151 mm
    • Anchura del cabezal 2 [mm]: 151 mm
    • Altura del cabezal 2 [mm]: 30 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 70
    • Tamaño de puntada [métrico]: 75,0 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra