Avellanador plano sin espiga, ⌀ de avellanador DC: 15mm

Número de artículo: 156520 15
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de avellanador DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 375
  • Mango: Cono Morse

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ avellanado 15 mm
Material de corte HSS
Norma DIN 375
Mango Cono Morse
para tamaño de tornillos M8
⌀ de perforación a 4 mm
Longitud total L 132 mm
Cono Morse CM 2
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,12 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 156520 15
Copiar
EAN / GTIN 4045197088017
Copiar
Número del fabricante 156520 15
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
33
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
28
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
27
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
27
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Avellanador de varios filos, con ranura espiral, provisto de taladro frontal para la recepción de diversas espigas de guía. Fijación de la espiga por tornillo en el avellanador.

Aplicación:

Por medio de una espiga de guía intercambiable, un avellanador se puede emplear para varios taladros previos de diferentes tamaños.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
Las medidas están referidas a los tornillos DIN 912, 6912, 7984 e ISO 1207. Sin embargo, con espiga de guía adecuada, un avellanador se puede utilizar también para otras medidas de tornillo o para avellanados escalonados.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra