Extractor de rodamientos de bolas PLUS

Número de artículo: 1553550
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1553550
EAN / GTIN 4036976112030
Número del fabricante 1553550
Número L L60160 5885

Descripción

Descripción:

El diseño permite obtener un PLUS en efectividad y productividad gracias a la gran capacidad funcional combinada con un manejo más sencillo
Con un tope propio, la fuerza aplicada se transmite al 100 %
Se evitan los deslizamientos y las extracciones oblicuas
Apropiado para más de 40 rodamientos de bolas estándar hasta tamaño 6311
1.92/1 para rodamientos: 6000-6010, 6200-6205, 6300-6304
1.92/2 para rodamientos: 6011-6012, 6206-6212, 6305-6311, 6403-6407
1.92/12 para rodamientos: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407
* con aro de apoyo 6309
** con aro de apoyo 6310

Característica:

  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no