Descripción:
Para cables de 0,5 - 5,0 mm2
Cuchillas de corte en forma de V para pelar conductores de un solo cordón y de varios cordones con aislamiento de plástico
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de cubierta
Cuchillas de recambio (par) n° E-8099
Característica:
- Longitud de la mordaza L3 [mm]: 11 mm
- Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
- Anchura total [mm]: 54 mm
- Altura total [mm]: 27 mm
- Longitud total [pulgadas]: 6.1/2
- Longitud total [mm]: 167 mm
- Diseño del mango [pulg.]: Mangos de 2 componentes con aislamiento VDE hasta 1000 V
- Anchura del cabezal 1 [mm]: 28,0 mm
- Espesor de la cabeza T1 [mm]: 46,0 mm
- Sección transversal del alambre [mm²]: 0,5-5,0
- Material: Acero templado
- Superficie: cromado
- Aislamiento 1000 V: sí
- Versión sin chispas: no
- Muelle de apertura disponible: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: sí