Juego de llaves de vaso 1/4″ 1/2″ 81 piezas

Número de artículo: 1550691
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1550691
EAN / GTIN 4010886816455
Número del fabricante 1550691
Número L L60160 2868

Descripción

Descripción:

Con vasos para uso manual
Con accesorios
En caja de metal de color GEDORE azul
Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]:
    • 1/2″
    • 1/4″
  • Anchura total [mm]: 280 mm
  • Altura total [mm]: 57 mm
  • Profundidad total [mm]: 55 mm
  • Longitud total [mm]: 425 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra