Dispositivo de medición telescópico en un juego, 8-150 mm, 6 uds.

Número de artículo: 155-905
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 155-905
EAN / GTIN 4946368023632
Número del fabricante 155-905
Número L L40010 12462

Descripción

Descripción:

Juego de guías telescópicas autocentrantes. Presión constante del resorte en la superficie de medición. Sujeción mediante tornillo de bloqueo.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 8-12,7 mm 12,7-19 mm 19-32 mm 32-54 mm 54-90 mm 90-150 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja de plástico

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra