Ejecución:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²
Detalles
Obillas, una con anilla en D
Costura reforzada en la entrepierna
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en la cintura
Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados
Bolsillo reforzado para metro con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra y bolsillo para teléfono
Bolsillos interiores
Reflejos
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas
Refuerzo
Bolsillo trasero y bolsillo para regla reforzados con Cordura
Funcionalidad
Estiramiento en la parte delantera, Panel elástico en la entrepierna y canesú trasero
Descripción:
- Chaleco corto con certificación Hi-Vis clase 1 con paneles elásticos delante, detrás, en la rama y en el canesú
- Equipado con una cintura que resulta en un excelente confort para el usuario
- Bolsillo de cintura reforzado con CORDURA®, bolsillo de pierna con bolsillo para móvil y bolsillo para tarjeta de identificación son algunas de las características que vienen con el 1541
- Certificado según EN ISO 20471, clase 1
- Certificación de combinación V
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification V