5/8″ Llave de impacto (Surface Drive) 19 mm

Número de artículo: 15410M 19mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 15410M 19mm
EAN / GTIN 4991644395736
Número del fabricante 15410M 19mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 47,5 mm
Dimensión D2: 35 mm
D1: 30,3 mm
Longitud: 13 mm
Conduzca: 5/8″
Toma cuadrada
Salida 19 mm
Surface Drive
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra