Juego de destornilladores acodados

Número de artículo: 1531425
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1531425
EAN / GTIN 4010886815823
Número del fabricante 1531425

Descripción

Descripción:

En estuche de plástico azul (LDPE)
acero al cromo-vanadio 50CrV4, pulido

Característica:

  • Diseño: En soporte de inserción de plástico azul (LDPE)
  • Material: Acero al cromo-vanadio 50CrV4
  • Superficie: bruñida
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra