Pantalón C48

Número de artículo: 153018609900C48
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
    Color schwarz
    Talla de confección DE 48
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 153018609900C48
    EAN / GTIN 7330509045404
    Número del fabricante 153018609900C48
    Número L Z0E918 15301860S8

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros con fuelle
    Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillo para piernas con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para identificación
    Bolsillos de protección para rodillas
    Bolsillos delanteros con fuelle
    Bolsillos para clavos - con bolsillos para cincel y soportes para herramientas, se pueden meter en los bolsillos delanteros con fuelle

    Detalles
    Bolsillo para DNI
    Bragueta con cremallera de plástico
    Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
    Botones metálicos
    Dos trabillas a los lados con botón para martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Amplia trabilla en la espalda

    Refuerzo
    Rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®

    Descripción:

    • Un pantalón de trabajo clásico, diseñado para que sea eficaz en su trabajo con costuras a 3 agujas en lugares expuestos - lo que hace que el pantalón sea tan duradero que podemos ofrecer una garantía de por vida en las costuras
    • Los bolsillos de las rodillas están reforzados con CORDURA®

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra