Juego de destornilladores Classic en caja de cartón de alta calidad, para tornillos de ranura y Phillips, uso universal, también para metales, incluye comprobador de tensión con lámpara de neón, 110 - 250 V, DIN VDE 0680-6, certificado por SEV

Número de artículo: 1530.CBB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1530.CBB
    EAN / GTIN 7610733280124
    Número del fabricante PB 1530.CBB

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de destornilladores Classic en caja de cartón de alta calidad
    • Para tornillos de ranura y Phillips, uso universal, también para metales
    • Incluye comprobador de tensión con lámpara de neón, 110 - 250 V, DIN VDE 0680-6, certificado por SEV
    • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
    • Mango delgado, compacto y de uso universal
    • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
    • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
    • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra