Tornillo de medición incorporado, husillo no giratorio, 0-25 mm, 0.01 mm

Número de artículo: 153-203
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 153-203
EAN / GTIN 4946368023175
Número del fabricante 153-203
Número L L40010 325

Descripción

Descripción:

Micrómetro con husillo no giratorio.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra