• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tornillo de medición incorporado, husillo no giratorio, 0-25 mm, trinquete, 0,001 mm

Número de artículo: 153-202
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 153-202
EAN / GTIN 4946368023168
Número del fabricante 153-202
Número L L40010 6762

Descripción

Descripción:

Micrómetro con husillo no giratorio.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Precisión: ±3 µm
Graduación: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica