Ejecución:
desmontado
Descripción:
Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo RAL 5007, plataforma de panel derivado de madera, superficie de haya. 2 paneles frontales de malla de alambre de 50 x 50 x 4 mm, paneles de 500 mm de altura. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Altura del área de carga (mm): 270
Longitud total (mm): 1380
Ancho total (mm): 809
Altura total (mm): 990
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3