Llave dinamométrica TORCOFIX K 3/4 ″150-750 Nm

Número de artículo: 1521365
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Par máximo 750 Nm
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1521365
EAN / GTIN 4002805922767
Número del fabricante 1521365
Número L L60160 791
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

1/4″, 3/8″, 1/2″ cabeza de hongo cuadrada. 3/4″ con cuadradillo pasante
Para aprietes controlados a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Sistema ergonómico para el ajuste de la torsión
Escala doble N·m y lbf-ft
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 34,5 mm
  • Tipo de accionamiento: Junta cuadrada pasante
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Número de dientes: 36
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 110 lbf ft - 550 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 150 Nm - 750 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Mantenimiento
  • Anchura total [mm]: 69 mm
  • Altura total [mm]: 51 mm
  • Longitud total [mm]: 1.235 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 1128,7 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 69,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 38 mm
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Ángulo de giro hacia atrás: 10 °
  • División de escala: 10
  • División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 10 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Consumidor
    • Energía
    • Maquinaria
    • Taller
    • Servicios
    • Agricultura
    • Petróleo y gas
    • Utilidad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra