Pantalón pirata artesano elástico 4 direcciones negro/gris oscuro C50

Número de artículo: 152116459998C50
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
Color schwarz / dunkelgrau
Talla de confección DE 50
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 152116459998C50
EAN / GTIN 7330509833698
Número del fabricante 152116459998C50

Descripción

Ejecución:


Material principal
92% poliamida, 8% elastano, tejido doble, elástico en 4 direcciones 230 g/m²

Bolsillos
Bolsillo de rodilla con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para identificación
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados
Bolsillo reforzado para la regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para clavos - con soportes para herramientas y un bolsillo extra con cremallera
Bolsillo exterior de protección para la rodilla, Material elástico tanto en el interior como en el exterior para un mejor ajuste ergonómico
Bolsillos con fuelle, bolsillo para bolígrafo y navaja. Tapa con botón imantado oculto

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Botones metálicos
Anilla D en cintura
Costura interior de la pierna con doble costura
Amplia trabilla en la espalda, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillos

Reflejos
Detalle reflectante en las piernas

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch, bolsillos para clavos reforzados con CORDURA®, bolsillos traseros, bolsillo para regla, bolsillos para piernas y rodillas

Funcionalidad
Estática en 4 direcciones, panel de malla trasero en la rodilla

Descripción:

  • Pantalón pirata en un material elástico en 4 direcciones ligeramente más fino que proporciona la máxima comodidad, y para una sensación aún más confortable, dispone de elásticos en la cintura
  • Tiene bolsillo de protección de rodillas con CORDURA® elástica con abertura en la parte inferior, bolsillos para clavos, uno de ellos con cremallera, bolsillos traseros con fuelle, bolsillo para regla y lazo para soporte de martillo tanto en el lado izquierdo como en el derecho

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra