Micrómetro, tambor grande, 49 mm, 0-50 mm, bidireccional

Número de artículo: 152-380
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 152-380
EAN / GTIN 4946368022918
Número del fabricante 152-380
Número L L40010 4619

Descripción

Descripción:

El micrómetro tiene un tambor de gran escala para un ajuste fino y le ofrece las siguientes ventajas: Graduación negra y roja para ambas direcciones (152-348 / 380). El tambor de gran escala permite un alto valor de graduación y una rotación muy fácil

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 50
Precisión: ±4 µm
Graduación: 0,002 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±4 µm
Escala: Aluminio anodizado blanco
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop