Micrómetro, rápido, 1 mm / rev, 0-15 mm

Número de artículo: 152-101
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 152-101
EAN / GTIN 4946368022789
Número del fabricante 152-101
Número L L40010 1560

Descripción

Descripción:

Este micrómetro le ofrece las siguientes ventajas: Micrómetro con paso de husillo de 1 mm

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 15
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop