Micrómetro, robusto, husillo de 8 mm, 0-50 mm, tuerca de apriete

Número de artículo: 151-255
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 151-255
EAN / GTIN 4946368022444
Número del fabricante 151-255
Número L L40010 323

Descripción

Descripción:

Este micrómetro incorporado en versión estándar de tamaño medio le ofrece las siguientes ventajas: Diámetro del husillo 8 mm Versión muy robusta con o sin carraca

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 50
Precisión: ±2 µm
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±4 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra