• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro, robusto, husillo de 8 mm, 0-1 ″, tuerca de apriete, 0,0001 ″

Número de artículo: 151-237
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 151-237
EAN / GTIN 4946368022369
Número del fabricante 151-237
Número L L40010 14774

Descripción

Descripción:

Este micrómetro incorporado en versión estándar de tamaño medio le ofrece las siguientes ventajas: Diámetro del husillo 8 mm Versión muy robusta con o sin carraca

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 0,1
Valor de graduación: 0,0001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,0E-4″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/Métrica: Pulgada