Juego de destornilladores 3/8″ 15 pcs adentro-afuera TORX

Número de artículo: 1509942
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1509942
EAN / GTIN 4010886816561
Número del fabricante 1509942
Número L L60160 3995

Descripción

Descripción:

En estuche de plástico
Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Anchura total [mm]: 200 mm
  • Altura total [mm]: 38 mm
  • Profundidad total [mm]: 120 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra