{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 6,3 mm | |
Longitud total L | 71 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150815 25 | |
EAN / GTIN | 4045197868114 | |
Número del fabricante | 150815 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión con división irregular 60° 25 mm
a petición
En stock
62 piezas en stock
74,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
213 piezas en stock
80,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
509 piezas en stock
74,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
186 piezas en stock
65,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
87,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
351 piezas en stock
42,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norma | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Norma de fábrica | DIN 335 C |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | 0,2 mm/rev. | 0,25 mm/rev. | 0,2 mm/rev. | 0,25 mm/rev. | 0,2 mm/rev. |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |