Juego de destornilladores acodados

Número de artículo: 1505424
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1505424
EAN / GTIN 4010886815007
Número del fabricante 1505424
Número L L60160 1001

Descripción

Descripción:

Acero al GEDORE vanadio 61CrSiV5, galvanizado

Característica:

  • Almacenamiento: Soporte de plástico (LDPE)
  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Material: 61CrSiV5
  • Superficie: galvanizado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra